Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS TUF Gaming TUF-RTX4070S-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0K80-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K80-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387450871
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
63 mm
Höhe:
139 mm
Breite:
301 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
21 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2565 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
3 Lüfter
Anzahl Slots:
3,15
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,15*
€ 799,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,19*
€ 788,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,48*
€ 776,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.