Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-458312 Herst.-Nr.: 88017 EAN/GTIN: 4043619880171 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Diese Dockingstation für Tablets und Notebooks mit Halterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion, zum Beispiel durch die 360° drehbare Halterung. Die auf der Unterseite und in der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Gerät noch die Halterung rutscht.
Ideal auch bei längeren Videotelefonaten oder Serienmarathons Durch die Aussparung in der Halterung kann das Tablet auch geladen werden, während es hochkant steht. Somit ist die Halterung gerade bei langen Facetime oder Skype Videotelefonaten, sowie einem Serienmarathon bestens geeignet.
Dockingstation Die Dockingstation kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An dem HDMI Ausgang kann ein Monitor mit einer maximalen Auflösung bis zu 4K 60 Hz betrieben werden. Integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten und Anschlüsse für ein Headset und ein SD bzw. Micro SD Kartenslot vervollständigen die Ausstattung.
USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 60 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 60 Watt aufgeladen.
Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, USB Hub, dockingstation für tablet |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 37,38* | € 49,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,75* | € 52,84* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 42,21* | € 55,70* |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 42,48* | € 56,25* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 42,98* | € 56,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|