Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
DeLOCK Tablet und Notebook Dockingstation 4K mit integrierter Halterung - HDMI / USB / Hub / SD / Micro SD / PD 3.0 - 360° drehbar
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114681366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88017
EAN/GTIN:
     4043619880171
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Kurzbeschreibung
Diese Dockingstation für Tablets und Notebooks mit Halterung von Delock überzeugt nicht nur durch ihr Design, sondern auch durch Stabilität und Funktion, zum Beispiel durch die 360° drehbare Halterung. Die auf der Unterseite und in der Halterung befestigten Gummipads sorgen dafür, dass weder das Gerät noch die Halterung rutscht.

Ideal auch bei längeren Videotelefonaten oder Serienmarathons
Durch die Aussparung in der Halterung kann das Tablet auch geladen werden, während es hochkant steht. Somit ist die Halterung gerade bei langen Facetime oder Skype Videotelefonaten, sowie einem Serienmarathon bestens geeignet.

Dockingstation
Die Dockingstation kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An dem HDMI Ausgang kann ein Monitor mit einer maximalen Auflösung bis zu 4K 60 Hz betrieben werden. Integrierte USB Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten und Anschlüsse für ein Headset und ein SD bzw. Micro SD Kartenslot vervollständigen die Ausstattung.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 60 Watt
Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Wird dieser Port mit dem Netzteil des Notebooks oder Tablets verbunden, wird das Host Gerät während des Betriebs mit bis zu 60 Watt aufgeladen.


Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Gewicht
316 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
14 "
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 11.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Energie
Stromkabellänge
0.24 m
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.