Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-458060 Herst.-Nr.: DA-81005 EAN/GTIN: 4016032490630 |
| |
|
| | |
| Omnidirektionaler Barcodescanner mit einer Scanleistung bis zu 200 Scans/s und edlem Design für zuverlässigen Einsatz in Kassenbereichen von Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen
- Präzises Scannen von hochauflösenden 1D & 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes) - 200 Scans/s, bidirektional für zuverlässige Erkennung, erfolgreiche Codeerkennung wird durch ein Licht- und Audiosignal bestätigt. - Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code (z. B. e-Wallet) - Ideal für Handel, Logistik und Gewerbe aller Art - Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt - Anti Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan. - Der integrierte Infrarotsensor aktiviert den Scanner automatisch, wenn ein Barcode in den Scanbereich gehalten wird. - Kompaktes Design mit schwenkbaren Kopf, schafft Platz der Kassenzone
Der 2D-Barcodescanner von DIGITUS® mit hochauflösendem und bewegungsunabhängigen CMOS Sensor erlaubt das schnelle und genaue Scannen statischer und nicht-statischer Barcodes. Geeignet für Kassenbereiche in Apotheken, Supermärkten und anderen Verkaufseinrichtungen. Erkennt gedruckte und auf Bildschirmen dargestellte QR Codes (z. B. e-Wallet). Mit 200 Scans pro Sekunde liefert dieser omni-direktional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet für ein- und zweidimensionale Barcodes wie Strich-Codes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.352 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, barcodescanner usb schwarz, barcode scanner, barcode scanner usb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 41,75* | € 56,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 42,02* | € 56,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,84* | € 58,59* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,17* | € 60,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,89* | € 65,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|