Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-456629 Herst.-Nr.: 1153590410 EAN/GTIN: 4007123668076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.550 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.320 m | depth: | 0.100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, klebepads, 4fach steckdosenleiste mit usb, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,537* | € 24,127* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,04* | € 25,00* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 19,55* | € 25,33* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,36* | € 25,98* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 25,56* | € 33,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|