Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truelife FitScale W7 BT black Personenwaage max. 180 kg retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Truelife FitScale W7 BT black Personenwaage max. 180 kg retail
Truelife FitScale W7 BT black Personenwaage max. 180 kg retail
Artikel-Nr.:
     832-456513
Hersteller:
     Truelife
Herst.-Nr.:
     TLFSW7BTB
EAN/GTIN:
     8594175358520
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage 180 kg
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: personen waage, Personenwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.