Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truelife FitScale W6 BT Personenwaage max. 180 kg retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Truelife FitScale W6 BT Personenwaage max. 180 kg retail
Truelife FitScale W6 BT Personenwaage max. 180 kg retail
Artikel-Nr.:
     832-456510
Hersteller:
     Truelife
Herst.-Nr.:
     TLFSW6BT
EAN/GTIN:
     8594175358506
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage 180 kg
Weitere Informationen:
weight:
1.802 kg
height:
0.040 m
width:
0.340 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: personen waage, Personenwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.