Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Hochleistungs-Entsafter J700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Braun Hochleistungs-Entsafter J700
Braun Hochleistungs-Entsafter J700
Artikel-Nr.:
     832-456389
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     J700
EAN/GTIN:
     4210201045267
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter braun
Diese Entsafter sind ebenso robust wie elegant und kompakt. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Form mit Funktion sowie Ästhetik mit Leistung zu vereinen.

Mit Hochglanz-Kunststoff und Edelstahl-Elementen verarbeitet ist der Entsafter ein ebenso robustes wie elegantes und kompaktes Gerät. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Form mit Funktion sowie Ästhetik mit Leistung zu vereinen. Saftauslauf, Tropf-Stopp-Funktion, Trester-Behälter und 'Stopfer' integrieren sich perfekt in ein ganzheitliches Design und schaffen eine nahtlose Einheit.

Und da es bei Braun sowohl um Form als auch um Funktion geht, wurde bei der Gestaltung der Details nie die letztendliche Leistung außer Acht gelassen.
Weitere Informationen:
weight:
6.327 kg
height:
0.051 m
width:
0.270 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: entsafter, entsafter 1000w
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 92,87*
€ 111,27*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 101,80*
€ 121,73*
1
€ 4,70*
ab € 104,64*
€ 124,72*
1
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 135,10*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 119,85*
€ 142,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
J300
ab € 75,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.