Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A072142 Herst.-Nr.: 0X81300172 EAN/GTIN: 4210201045267 |
| |
|
| | |
| Genießen Sie Ihren morgendlichen Vitaminschub mit dem Hochleistungs-Entsafter-System von Braun schnell und ohne viel Arbeit. Sparen Sie sich das Vorschneiden und geben Sie einfach große Stücke oder sogar ganze Früchte durch den großen Einfüllschacht in den Entsafter. Die perfekte Kombination aus Schaumtrenner und feinmaschigem Edelstahlsieb hält Schaum und Fruchtfleisch zurück, damit Ihnen ausschließlich reiner Saft ins Glas kommt. Features: 75 mm Einfüllschaft für ganze Früchte Zwei Geschwindigkeitsstufen; Schnellentsaftungssystem Edelstahl-Gehäuse, Tropf-Stopp Funktion Vier fach Sicherheitssystem, rostfreies Edelstahlsieb Saftbehälter mit Schaumtrenner, Reinigungsbürste, Kabelstauraum Lieferumfang: Saftbehälter mit Schaumtrenner, Reinigungsbürste, Kabelstauraum + Anleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1000 W | Farbe: | grau | Fassungsvermögen: | 2000 ml | Schaltstufen: | 2 | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Grau | Küchengeräte-Besonderheiten: | mit Entsafter | Material (Behälter): | Edelstahl | Produkt-Art: | Entsafter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 3,51* | ab € 93,10* | € 112,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 102,61* | € 122,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 104,54* | € 125,58* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 106,46* | € 136,03* | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 119,47* | € 143,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|