Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi starr omnidirektional mit Anschlusskabel RG-174 2,5 m outdoor schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi starr omnidirektional mit Anschlusskabel RG-174 2,5 m outdoor schwarz,
LTE Antenne SMA Stecker 2 dBi starr omnidirektional mit Anschlusskabel RG-174 2,5 m outdoor schwarz,
Artikel-Nr.:
     767-DE-6157
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89613
EAN/GTIN:
     4014619317189
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig LTE, GSM, UMTS, ZigBee 902/928 MHZ, DECT, Z-Wave 908/921 MHZ, NB-IoT kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- LTE, GSM, UMTS, Z-Wave 908/921 MHz, ZigBee 902/928 MHz, DECT, NB-IoT
- Frequenzbereich:
900 - 1800 MHz
1900 - 2100 MHz
- Antennengewinn: 2 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldurchmesser: ca. 2,9 mm
- Kabeldämpfung: 1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter
- Kleinster Biegeradius: ca. 10,5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,5 m
- Antennenlänge inkl. Magnetfuß: ca. 22,0 cm
- Durchmesser Magnetfuß: ca. 29,5 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
8
€ 9,90*
ab € 9,98*
€ 14,32*
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 29,90*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.