Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-446298 Herst.-Nr.: 90552 EAN/GTIN: 4043619905522 |
| |
|
| | |
| Diese Abisolierzange von Delock ist ideal dazu geeignet, Glasfaserkabel zu entmanteln und abzuisolieren.
Einfache Handhabung Mit der oberen, größten Öffnung der Zange kann der 2 mm dicken Außenmantel des Glasfaserkabels entmantelt werden. Die zweite Öffnung dient der Entfernung der 900 µm Vollader Beschichtung, während sich mit der dritten Öffnung der Zange die 250 µm Akrylat Beschichtungen entmanteln lassen.
Ergonomisches Design Die weichen Griffe und das rutschfeste Material sorgen für ein optimales Arbeiten. Durch den ergonomischen Griff ist diese Zange der perfekte Begleiter im Bereich der Glasfaseranschlusstechnik.
Hinweis Die Zange verfügt über eine Verriegelungsmechanik, welche unbeabsichtigtes Schließen oder Öffnen verhindern soll. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,94* | € 20,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,90* | € 20,80* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 15,98* | € 22,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 17,51* | € 23,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,68* | € 26,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|