Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]
Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]
Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]
Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]
Glasfaser Abisolierzange für LWL Kabel, Delock® [90552]
Artikel-Nr.:
     767-DE-10184
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90552
EAN/GTIN:
     4014619841905
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kurzbeschreibung
Diese Abisolierzange von Delock ist ideal dazu geeignet, Glasfaserkabel zu entmanteln und abzuisolieren.

Einfache Handhabung
Mit der oberen, größten Öffnung der Zange kann der 2 mm dicken Außenmantel des Glasfaserkabels entmantelt werden. Die zweite Öffnung dient der Entfernung der 900 µm Vollader Beschichtung, während sich mit der dritten Öffnung der Zange die 250 µm Akrylat Beschichtungen entmanteln lassen.

Ergonomisches Design
Die weichen Griffe und das rutschfeste Material sorgen für ein optimales Arbeiten. Durch den ergonomischen Griff ist diese Zange der perfekte Begleiter im Bereich der Glasfaseranschlusstechnik.

Hinweis
Die Zange verfügt über eine Verriegelungsmechanik, welche unbeabsichtigtes Schließen oder Öffnen verhindern soll.

Spezifikation
- Metallzange mit Kunststoffgriffen und Zangenschloss
- Abisolierwerte:
Primär-Coating: 250 µm
Sekundär-Coating: 900 µm
- Farbe: gelb / schwarz
- Gewicht: ca. 110 g
- Maße (LxBxH): ca. 160 x 55 x 15 mm

Systemvoraussetzungen
- Zum Abisoliereren geeignete Kabel

Packungsinhalt
- Abisolierzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 14,93*
€ 20,64*
€ 6,78*
ab € 14,98*
€ 20,69*
€ 6,70*
ab € 15,98*
€ 21,94*
Lager 767
12
€ 9,90*
ab € 17,51*
€ 23,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.