Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445659 Herst.-Nr.: MU7E3ZD/A EAN/GTIN: 0195949049330 |
| |
|
| | |
| Der A17 Pro. Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.
Titan. So robust. So leicht. So Pro.
Das iPhone 15 Pro Max hat den stärksten optischen Zoom bei einem iPhone. Bei Weitem.
Der neue Action Button. Was macht deiner?
Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB‑C mit USB 3 für superschnelle Übertragung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.364 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 15 pro max 512gb, smartphone, smartphone 6 zoll |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1.244,32* | € 1.325,73* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,84* | € 1.335,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1.262,51* | € 1.335,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.256,93* | € 1.341,12* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.277,21* | € 1.353,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|