Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 15 Pro Max 512GB titan natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB titan natur
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB titan natur
Artikel-Nr.:
     252-150737
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MU7E3ZD/A
EAN/GTIN:
     195949049330
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB titan natur Robust. Leicht. Elegant. Das iPhone 15 Pro Max ist das neueste Flaggschiff-Smartphone von Apple. Es bietet ein beeindruckendes 6,7-Zoll Super Retina XDR-Display für eine atemberaubende visuelle Darstellung. Mit einem leistungsstarken A17 Pro Chip und bis zu 1 TB Speicher (je nach Variante), bietet es eine unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung. Dank der verbesserten Kamera mit fortschrittlichen Funktionen wie Deep Fusion und Nachtmodus können beeindruckende Fotos und Videos aufgenommen werden.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Betriebssystem:
iOS 17
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
2796 x 1290 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Flugzeugmodus:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
221 g
Hörgerätekompatibel:
ja
Interner Speicher:
512 GB
Kamerablende:
f/1,78, f/2,2 und f/1,78
Lieferumfang:
iPhone 15 Pro Max, USB-C auf USB-C Ladekabel, Dokumentation
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
76,7 x 159,9 x 8,25 mm
NFC:
ja
Produktfarbe:
beige
Prozessorhersteller/Typ:
Apple A17 Pro
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP68
Sonstiges:
Action Button, LiDAR Scanner, iBeacon Micro-Ortung
Triple-Kamera:
48 MP, 12 MP und 12 MP
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Zoom:
optisch
Zoomfaktor:
10-fach Zoombereich (5-fach Ein-, 2-fach Auszoomen)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.254,21*
€ 1.323,47*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 1.261,08*
€ 1.323,48*
€ 4,99*
ab € 1.270,57*
€ 1.331,69*
Frei Haus
ab € 1.264,94*
€ 1.337,09*
€ 1,93*
ab € 1.274,10*
€ 1.341,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,48*
€ 1.574,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,93*
€ 1.563,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,53*
€ 1.532,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,97*
€ 1.511,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,08*
€ 1.500,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.