Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12634]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12634]
5G LTE Antenne SMA Stecker -3,3 - 1,3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [12634]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8021
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12634
EAN/GTIN:
     4014619141807
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Kurzbeschreibung
Diese 5G LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel.

5G Mobilfunkstandard
5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen.
Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.

Spezifikation
• Anschluss: 1 x SMA Stecker
• GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
• Frequenzbereich:
617 - 798 MHz
803 - 960 MHz
1452 - 1496 MHz
1710 - 2270 MHz
2300 - 2690 MHz
3300 - 3800 MHz
4200 - 5000 MHz
• Antennengewinn: -3,3 - 1,3 dBi
• Impedanz: 50 Ohm
• VSWR: 3,0 - 6,0
• Polarisation: linear, vertikal
• Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
• Gehäusematerial: ABS
• Farbe: schwarz
• Maße (LxBxH): ca. 183,06 x 21,50 x 13,50 mm

Systemvoraussetzungen
• Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt
• Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
20
€ 9,90*
ab € 16,38*
€ 22,99*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,06*
€ 27,86*
€ 3,50*
ab € 35,10*
€ 47,26*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.