Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon Wasserkühlung S90 RGB 3 Lüfter 360mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharkoon Wasserkühlung S90 RGB 3 Lüfter 360mm weiß
Sharkoon Wasserkühlung S90 RGB 3 Lüfter 360mm weiß
Artikel-Nr.:
     832-444000
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951038619
EAN/GTIN:
     4044951038619
Suchbegriffe:
All-in-One PC
LED Lüfter
RGB Lüfter
Wasserkühlung
Weitere Informationen:
weight:
2.635 kg
height:
0.210 m
width:
0.140 m
depth:
0.460 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 100,14*
€ 128,70*
€ 3,50*
ab € 104,65*
€ 134,58*
2 Tage
76
€ 6,90*
ab € 104,66*
€ 134,59*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 110,89*
€ 142,72*
Frei Haus
ab € 112,13*
€ 144,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.