Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 60,5cm (23,8") 24E3QAF 16:09 HDMI+DP IPS Lift black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 60,5cm (23,8") 24E3QAF 16:09 HDMI+DP IPS Lift black retail
AOC 60,5cm (23,8") 24E3QAF 16:09 HDMI+DP IPS Lift black retail
Artikel-Nr.:
     832-437610
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24E3QAF
EAN/GTIN:
     4038986141253
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
24" FHD IPS-Monitor mit wichtigen Funktionen, um das Beste aus langen Arbeitszeiten herauszuholen. Technologien wie Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light und umfassende ergonomische Funktionen unterstützen Sie beim Arbeiten und Lernen.
Der AOC 24E3QAF bietet alles, was Sie zum Arbeiten oder Lernen brauchen. Dieses Modell bietet ein großartiges 24" IPS-Panel mit weitem Betrachtungswinkel und FHD-Auflösung, augenschonende Funktionen wie Low Blue Mode und Flicker Free sowie integrierte Lautsprecher für den problemlosen Genuss von hochwertigem Audio. Für einen aufgeräumten Arbeitsplatz bietet dieses Modell außerdem ein Kabelmanagement. Für maximalen Komfort bei der Arbeit ist der 24E3QAF vollständig ergonomisch gestaltet. Ihre Produktivität wird durch Adaptive Sync und eine Bildwiederholfrequenz von 75Hz ergänzt, die eine flüssige und ruckelfreie Anzeige garantieren, egal ob Sie mit Dokumenten arbeiten oder Inhalte ansehen.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
6.455 kg
height:
0.160 m
width:
0.520 m
depth:
0.620 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 100,55*
€ 126,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,39*
€ 142,38*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,36*
€ 142,39*
5 Tage
282
pro Stück
€ 1,00*
ab € 112,81*
€ 142,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 143,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.