Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B94 OLED i7-1355U 32 1TB B9403CVA-KM0153X W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B94 OLED i7-1355U 32 1TB B9403CVA-KM0153X W11P
ASUS ExpertBook B94 OLED i7-1355U 32 1TB B9403CVA-KM0153X W11P
Artikel-Nr.:
     832-437574
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05W1-M005K0
EAN/GTIN:
     4711387224847
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
Der Inbegriff von nachhaltiger Exzellenz
Das aus einer hochwertigen Magnesium-Lithium-Legierung gefertigte ASUS ExpertBook B9 OLED setzt neue Maßstäbe in puncto Leichtigkeit für ultimative Mobilität und Haltbarkeit. Mit seinem umweltfreundlichen Design, dem brillanten 16:10 OLED-Display, der AI-gesteuerten Kamera und der Geräuschunterdrückung für modernes Arbeiten, dem neuesten Intel® Core™ vPro®-Prozessors und einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen auf Unternehmensniveau ist das ExpertBook B9 OLED der perfekte Partner für Führungskräfte und Geschäftsreisende, der sowohl Ihre Umweltfreundlichkeit als auch Ihre Professionalität steigert - und einen neuen Maßstab für Elite-Business-Notebooks setzt.

Ultraleichtes Magnesium-Lithium
Das aus einer hochwertigen Magnesium-Lithium-Legierung gefertigte ExpertBook B9 OLED wiegt federleichte 990g1 und ist damit besonders tragbar und immer einsatzbereit. Das ExpertBook B9 OLED ist nicht nur leicht, sondern auch robust und erfüllt die militärischen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit für ein optimales Reiseerlebnis.

Nachhaltige Technologie
Das ExpertBook B9 OLED ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt, strebt mehrere anerkannte Zertifizierungen an und verwendet eine umweltbewusste Fertigungstechnologie namens Thixomolding. Dieses patentierte Verfahren reduziert die benötigten Produktionsmaterialien um bis zu 29%2 und verkürzt die Herstellungszeit um bis zu 75%2.

Moderne Arbeitserfahrungen
Das ExpertBook B9 OLED verfügt über einen atemberaubenden 16:10 OLED-Bildschirm, der eine unvergleichliche Bildqualität bietet. Es besitzt zwei intelligente Kühllüfter, eine KI-Kamera, die Videoanrufe mit automatischer Belichtungsanpassung und -verfolgung verbessert, und eine AI-Noice-Cancelling-Technologie, die moderne Arbeitserlebnisse noch weiter verbessert.

Leistung und Sicherheit
Angetrieben von einer Intel® Core™ vPro®CPU liefert das ExpertBook B9 OLED eine außergewöhnliche Leistung und gewährleistet gleichzeitig erstklassige Sicherheit durch Schutz auf Hardware-Ebene. Mit seinen unternehmenstauglichen Sicherheitsfunktionen bietet es maximalen Schutz für vertrauliche Dateien.

Das leichteste 14" OLED-Business-Notebook der Welt3
Das mit viel Liebe zum Detail gefertigte ExpertBook B9 OLED ist mit seinem hochwertigen Magnesium-Lithium-Gehäuse das leichteste 14-Zoll-OLED-Business-Notebook der Welt. Sein schlankes und raffiniertes Design strahlt Luxus aus, während seine superschlanken Ränder es ermöglichen, dass ein 14 Zoll-Display in ein kompaktes Gehäuse der 13-Zoll-Klasse passt - das bietet sowohl Funktionalität als auch Stil. Dank der zusätzlichen strukturellen Verstärkung erfüllt dieses Notebook den branchenführenden US-Militärstandard MIL-STD 810H und ist damit besonders widerstandsfähig. Außerdem wurde es von ASUS umfangreichen internen Tests unterzogen, darunter Druck-, Stoß- und Falltests4. Verstauen Sie ihn mühelos in Ihre Aktentasche und seien Sie bereit, Ihre Produktivität auf ein neues Niveau zu heben, egal ob im Büro oder unterwegs.

Eine unglaubliche Zukunft erhalten
Das ExpertBook B9 OLED umfasst sowohl ein nachhaltiges Design als auch umweltbewusste Fertigungstechniken, um eine zirkuläre Zukunft zu erreichen und den Abfall zu minimieren, um Netto-Null zu erreichen. Es wurde mit mehreren international anerkannten Umweltzertifikaten ausgezeichnet und verwendet das patentierte Thixomolding-Verfahren, das den Materialverbrauch um bis zu 29%2 und die Herstellungszeit um bis zu 75%2 reduziert. So wird sichergestellt, dass die Verbraucher die besten Qualitätsprodukte erhalten und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert wird.

Moderne Arbeitserfahrungen
Das ExpertBook B9 OLED verfügt über einen beeindruckenden OLED-Bildschirm im Format 16:10, der lebendige und scharfe Bilder liefert. Es ist mit zwei intelligenten Lüftern ausgestattet, die dafür sorgen, dass das Notebook auch bei hoher Arbeitsbelastung kühl und leise bleibt. Zusammen mit einer AI-gesteuerten Kamera und einer Noice-Cancelling-Technologie für virtuelle Meetings in hervorragender Qualität sorgt das ExpertBook B9 OLED für ein modernes Arbeitserlebnis.

BRILLIANTES 16:10 OLED DISPLAY
Das ExpertBook B9 OLED ist ein Laptop der Spitzenklasse mit OLED-Display und einem großen 16:10-Bildschirm, der sich perfekt für Präsentationen und effizientes Arbeiten auf Führungsebene eignet. Das OLED-Display erweckt mit seiner beeindruckenden Farbgenauigkeit und seinem Kontrastverhältnis die Bilder zum Leben, während das Seitenverhältnis von 16:10 ausreichend Platz für Multitasking und Präsentationen vor Teammitgliedern oder Interessengruppen bietet.

SMART COOLING
Das ExpertBook B9 OLED ist mit zwei intelligenten Lüftern ausgestattet, die für reibungslose Produktivität sorgen, und Sie können zwischen verschiedenen Modi wählen. Wählen Sie den Flüstermodus für leise Leistung, den Standardmodus für ausgewogene Produktivität oder den Leistungsmodus für anspruchsvolle Aufgaben - bereit für alles, was Ihr Arbeitstag mit sich bringt.

AI-POWERED NOISE CANCELATION
Für professionelle Konferenzen verfügt das ExpertBook B9 OLED über eine Two-Way-AI-Noice-Cancelling-Technologie, die auf ausgeklügelten maschinellen Lernverfahren basiert. Die Technologie umfasst sowohl eine vorgelagerte Funktion, um Geräusche um den Sprecher herum zu filtern, als auch eine nachgelagerte Funktion, um die Geräusche der Person am anderen Ende des Gesprächs zu eliminieren - so wird sichergestellt, dass jedes Geschäftstreffen nach Plan abläuft und die berufliche Produktivität maximiert wird.

AI KAMERA
Mit der AI-gesteuerten Kamera des ExpertBook B9 OLED genießt du bei jedem virtuellen Meeting eine hervorragende Videoqualität. Die Motion-Tracking-Technologie hält Ihr Gesicht automatisch in der Mitte und passt sich dem Fokus Ihrer Augen an - so müssen Sie die Kamera nicht mehr mitten im Gespräch einstellen. Da die AI-Kamera sowohl die Bildqualität als auch die Helligkeit automatisch verbessert, ist sie perfekt für die Arbeit an jedem Ort und zu jeder Zeit.

Sicherheit auf Unternehmensniveau
Mit seinen umfangreichen und robusten Sicherheitsfunktionen ist das ExpertBook B9 OLED der ultimative persönliche Wächter für Ihre vertraulichen Dateien, der Ihre Geschäftsinformationen sicher aufbewahrt.

vPro CPU
Die ExpertBook B9 OLED-CPUs unterstützen die Intel vPro Plattform und bieten hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen wie Intel Trusted Execution, Active Management und Virtualisierungstechnologien, die sichere, zuverlässige und ferngesteuerte Funktionen zum Schutz sensibler Daten in Unternehmensumgebungen gewährleisten.

NFC
Mit dem in NumberPad 2.05 integrierten NFC-Lesegerät ist das Einloggen in das ExpertBook B9 OLED so einfach, schnell und sicher wie das Durchziehen einer autorisierten Karte.

AdaptiveLock
ASUS AdaptiveLock erkennt Ihre Anwesenheit und nutzt eine integrierte Infrarotkamera, um Ihr Gesicht zu erkennen und Sie anzumelden, ohne, dass Sie einen Finger rühren müssen. Sobald Sie sich entfernen, wird das ExpertBook B9 OLED automatisch gesperrt, um sowohl Ihren Laptop als auch Ihre Daten zu schützen.

Fingerabdruck-Sensor
Das ExpertBook B9 OLED verfügt über eine integrierte biometrische Sicherheit mit einem Fingerabdrucksensor für einfachen Zugang. Tippen Sie dazu einfach auf die Taste, um sich anzumelden - es sind keine schwer zu merkenden Passwörter oder PINs mehr erforderlich!

TPM 2.0
Ein diskreter TPM 2.06-Chip speichert sicher die von der Software verwendeten Authentifizierungsinformationen wie Passwörter oder Verschlüsselungsschlüssel, um wichtige Daten und Transaktionen zu schützen. Ihre Daten bleiben verschlüsselt, so dass das Risiko von Lecks durch Hacker praktisch ausgeschlossen ist.

Webcam Schild
Eine physische Abdeckung verdeckt die Webcam des ExpertBook B9 OLED, damit Sie diese nicht sehen müssen, wenn sie nicht benutzt wird.

Umfassende Konnektivität ohne Kompromisse
Trotz seines dünnen Profils ist das ExpertBook B9 OLED mit zahlreichen I/O-Ports ausgestattet. Dazu gehört Thunderbolt™ 4, die nächste Generation der universellen Kabellösung, die die USB-4 Schnittstelle der nächsten Generation, Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40Gbit/s, 4K-Bildschirmausgabe und Schnellladung unterstützt. Das Notebook bietet einen USB Typ-A- und einen HDMI-Ausgang sowie eine kabelgebundene Netzwerkverbindung mit einem MAC-Adress-Passthrough für eine einfache Geräteverwaltung. Das ExpertBook B9 OLED unterstützt bis zu drei externe 4K-Displays.

Vereinfachen Sie Ihre Geschäftsprozesse
Mit den ASUS ExpertBook Laptops wird die Verwaltung einfacher. Die ASUS Business Manager Verwaltungslösungen7 hehelfen dabei, Routineaufgaben zu rationalisieren. So kann das IT-Personal die Unternehmensressourcen aus der Ferne kontrollieren und verwalten, was Ihrem Unternehmen Zeit und Geld spart.

Maximaler Support, minimaler Aufwand
Das ASUS Service Package8 helfen dabei, Routineaufgaben zu rationalisieren. So kann das IT-Personal die Unternehmensressourcen aus der Ferne kontrollieren und verwalten, was Ihrem Unternehmen Zeit und Geld spart.
Weitere Informationen:
weight:
2.432 kg
height:
0.100 m
width:
0.280 m
depth:
0.450 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.902,02*
€ 2.026,82*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.979,18*
€ 2.099,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.031,10*
€ 2.165,00*
Frei Haus
ab € 2.056,00*
€ 2.195,94*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 2.069,38*
€ 2.206,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,85*
€ 2.498,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.084,96*
€ 2.481,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,43*
€ 2.415,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.995,34*
€ 2.374,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,18*
€ 2.355,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.