Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B9 14"2,8 IPS i7-1355U 32GB/1TB SSD Win11 Pro B9403CVA-KM0153X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B9 B9403CVA-KM0153X Intel® Core™ i7 i7-1355U Laptop 35,6 cm (14") WQXGA+ 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-1C27-4NZ
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX05W1-M005K0
EAN/GTIN:
     4711387224847
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook

• Intel Core i7 1355U Prozessor (bis zu 5GHz); 10 Kerne

• 35.6 cm (14") 16:10 Display (glänzend)

• 32 GB RAM, 1000 GB

• Intel Iris Xe (Shared Memory), 1 x USB3.0

• Windows 11 Professional, Akkulaufzeit bis: 12 h, 1 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
€ 1,00*
ab € 1.887,33*
€ 2.028,00*
€ 1,93*
ab € 1.963,38*
€ 2.122,39*
Frei Haus
ab € 2.063,55*
€ 2.214,23*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 2.064,90*
€ 2.229,53*
Frei Haus
ab € 2.180,86*
€ 2.338,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.028,00*
€ 2.413,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,07*
€ 2.395,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,00*
€ 2.322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,10*
€ 2.277,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,33*
€ 2.245,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.