Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437516 Herst.-Nr.: 80-107-216 EAN/GTIN: 0698833051629 |
| |
|
| | |
| Dieser vielseitige Halter bietet eine einfache Methode zur Integration eines Thin Client oder kleinen Computers in Ihren Arbeitsbereich. Das universelle Design passt sich problemlos an die Abmessungen des Gehäuses an, während die Montageschnittstelle an vielen verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann: mit einer VESA-Platte, an einem Tisch, an einer Stange angeklemmt oder an der Ergotron Profilschiene befestigt. Die Thin-Client-Halterung ist aber nicht nur für Thin Clients geeignet. Sie ist auch perfekt für kleine CPUs, den Mac mini oder andere Peripheriegeräte geeignet. Extrem vielseitig: einschließlich Hardware zum Befestigen an verschiedenen Oberflächen und - Ergotron-Halterungen‡ - Größenverstellbarer Halter bietet einer Vielzahl von kleinen Computern Platz - Für die meisten Thin Clients auf dem Markt geeignet - Perfekter Halter für Mac mini von Apple® (mit allen Generationen kompatibel) - Integriert effizient einen kleinen Computer in einer Anzeige-Halter-Konfiguration, wodurch eine Workstation-Komplettlösung geschaffen werden kann - Universelle VESA-Schnittstelle kann an jedem beliebigen VESA-Halter mit einem Lochabstand von 100 mm oder 75 mm montiert werden - Stahlkonstruktion sorgt für Stärke und Widerstandsfähigkeit - Platzsparend Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, halterung tv ergotron, halterung tv, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,88* | € 49,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,76* | € 54,30* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 41,05* | € 54,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,96* | € 54,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 43,97* | € 58,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|