Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron 80-107-216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron 80-107-216
Ergotron 80-107-216
Ergotron 80-107-216
Artikel-Nr.:
     C6610-80-107-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     80-107-216
EAN/GTIN:
     698833051629
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieser vielseitige Halter bietet eine einfache Methode zur Integration eines Thin Client oder kleinen Computers in Ihren Arbeitsbereich. Das universelle Design passt sich problemlos an die Abmessungen des Gehäuses an, während die Montageschnittstelle an vielen verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann: mit einer VESA-Platte, an einem Tisch, an einer Stange angeklemmt oder an der Ergotron Profilschiene befestigt.
Die Thin-Client-Halterung ist aber nicht nur für Thin Clients geeignet. Sie ist auch perfekt für kleine CPUs, den Mac mini oder andere Peripheriegeräte geeignet.
Extrem vielseitig: einschließlich Hardware zum Befestigen an verschiedenen Oberflächen und - Ergotron-Halterungen‡
- Größenverstellbarer Halter bietet einer Vielzahl von kleinen Computern Platz
- Für die meisten Thin Clients auf dem Markt geeignet
- Perfekter Halter für Mac mini von Apple® (mit allen Generationen kompatibel)
- Integriert effizient einen kleinen Computer in einer Anzeige-Halter-Konfiguration, wodurch eine Workstation-Komplettlösung geschaffen werden kann
- Universelle VESA-Schnittstelle kann an jedem beliebigen VESA-Halter mit einem Lochabstand von 100 mm oder 75 mm montiert werden
- Stahlkonstruktion sorgt für Stärke und Widerstandsfähigkeit
- Platzsparend
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
900 g
Produktfarbe:
Weiß
Höchstgewichtskapazität:
2.7 kg
Material:
Stahl
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht:
700 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.