Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-187212601 Herst.-Nr.: 80-107-216 EAN/GTIN: 698833051629 |
| | |
|
| | |
| Dieser vielseitige Halter bietet eine einfache Methode zur Integration eines Thin Client oder kleinen Computers in Ihren Arbeitsbereich. Das universelle Design passt sich problemlos an die Abmessungen des Gehäuses an, während die Montageschnittstelle an vielen verschiedenen Oberflächen angebracht werden kann. Zum Beispiel mit einer VESA-Halterung, zwischen Monitor und VESA-Plattenschnittstellen, an einem Tisch oder unter dem Desktop zur Holzfläche, an eine Stange angeklemmt oder einer Säule mit 35-40 mm Durchmesser oder an der Ergotron Profilschiene befestigt. Die Thin-Client-Halterung ist aber nicht nur für Thin Clients geeignet. Sie ist auch perfekt für kleine CPUs, den Mac mini oder andere Peripheriegeräte geeignet. Die Tragfähigkeit für Thin Client beträgt bis zu 2,7 kg. Zulässige Thin-Client- oder CPU-Abmessungen: Tiefe: 22-58 mm, Höhe: 173-254 mm, Breite: 102-229 mm. Die Tragfähigkeit für Monitore, wenn über die VESA-Montageschnittstelle verbunden, beträgt bis 8,2 kg. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | PC-Halter | Maße: | 11,8 x 12,5 x 2,2-5,8 cm (B x H x T) | Befestigungsmaß: | 75 x 75, 100 x 100 mm | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Material: | Stahl | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, halterung tv ergotron, halterung tv, Computerständer, CPU Ständer, PC-Halter, Rechner-Ständer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,88* | € 49,37* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,76* | € 54,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 41,05* | € 54,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,96* | € 54,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 43,97* | € 58,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|