Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Tischhalter MX 1-Monitor -42"-13kg -Alu-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Tischhalter MX 1-Monitor -42"-13kg -Alu-
Ergotron Tischhalter MX 1-Monitor -42"-13kg -Alu-
Artikel-Nr.:
     832-437420
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-214-026
EAN/GTIN:
     0698833009378
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der elegante MX LCD-Arm eignet sich für alle mittelgroßen Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs). Eine Höhenverstellung um 13 cm (5"), Ausfahr-/Einfahrfunktion, integrierte Neigungstechnik und Portrait-/Landscape-Funktion fördern den Benutzerkomfort und steigern die Produktivität.

Vorteile

- Geeignet für mittelgroße Displays und All-In-One-Computer mit einem Gewicht von bis zu 13,6 kg (30 lbs).
- Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken.
- Machen Sie Ihren Schreibtisch für eine größere Arbeitsfläche frei.
- Rüsten Sie LCD Monitore und Fernseher mit verbesserter ergonomischer Anpassungsfähigkeit auf.
- Vorinstallierter Arm schützt vor Monitor-/TV-Diebstahl.
- Drehen Sie den Bildschirm zum Anzeigen von Fotos und Seiten im Hochformat – ein Scrollen wird überflüssig.
- Kabelmanagement versteckt und führt Kabel unter dem Arm durch und sorgt so für Ordnung.
- LCD-Reichweite von bis zu 422 mm (16,7 "). Schieben Sie das Display einfach zur Seite, wenn Sie es nicht verwenden.
- Die patentierte CF-Technologie sorgt für eine erstklassige und einfach zu bedienende Displayanpassung.
- Leichte Handhabung, einfache Installation und aufwandloser Betrieb.
Weitere Informationen:
weight:
4.732 kg
height:
0.180 m
width:
0.220 m
depth:
0.680 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 139,54*
€ 172,41*
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 179,88*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,65*
€ 180,36*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 147,02*
€ 181,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 182,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.