Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon Bluetooth Speaker BSP-8 TF Reader/USB-C/10W red retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canyon Bluetooth Speaker BSP-8 TF Reader/USB-C/10W red retail
Canyon Bluetooth Speaker BSP-8 TF Reader/USB-C/10W red retail
Artikel-Nr.:
     832-431886
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CBTSP8R
EAN/GTIN:
     5291485010041
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

TRAGBARER KABELLOSER LAUTSPRECHER BSP-8

Der neue tragbare kabellose Canyon-Lautsprecher ist bereit, Ihre Lieblingsmusik zu spielen. Mit einer Leistung von 10 Watt ist er ein Kraftpaket für unterwegs. Die abgerundeten Formen, die kompakte Größe und der praktische kleine Griff machen ihn zum perfekten Begleiter für einen Ausflug oder eine Party mit Freunden auf dem Land! Die RGB-Hintergrundbeleuchtung auf der Oberseite sieht nach Einbruch der Dunkelheit fantastisch aus, und die Tasten zur Wiedergabesteuerung sind dort leicht zu finden. Schließen Sie zwei Lautsprecher im TWS-Modus an, um einen vollen Stereoeffekt zu erzielen und überall eine unvergessliche Party zu feiern! Genießen Sie bis zu 3 Stunden Musik, während Sie mit Bluetooth verbunden sind, und wenn der Akku leer ist, schließen Sie ihn einfach mit einem beliebigen Typ-C-Kabel an. Außerdem können Sie AUX, USB oder eine MicroSD-Speicherkarte als Medienquelle verwenden. Wir empfehlen wirklich die Verwendung von Bluetooth - was gibt es Besseres, als die Wiedergabeliste im Handumdrehen zu wechseln? Bis zu einer Entfernung von 10 Metern vom Lautsprecher bleibt die Verbindung stabil. Holen Sie sich Ihren BSP-8-Lautsprecher in Rot, Grau oder Schwarz - Ihre Abenteuer müssen einen Soundtrack bekommen.
Weitere Informationen:
weight:
0.687 kg
height:
0.110 m
width:
0.110 m
depth:
0.170 m
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, portable lautsprecher, Aktivboxen Mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 27,68*
€ 38,42*
€ 3,50*
ab € 28,61*
€ 39,54*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.