Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Canyon BSP-8 Tragbarer Mono-Lautsprecher Burgund 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111488321
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CBTSP8R
EAN/GTIN:
     5291485010041
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
10 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Burgund
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Haken
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.