Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 1m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY 1m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
LINDY 1m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel
Artikel-Nr.:
     832-429207
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43367
EAN/GTIN:
     4002888433679
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Lindy USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI Display angeschlossen werden. Das 1m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Dieses Kabel unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K144Hz** und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte.

Das Kabel wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt. Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.
Weitere Informationen:
weight:
0.080 kg
height:
0.010 m
width:
0.170 m
depth:
0.190 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 28,32*
€ 37,74*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 30,48*
€ 40,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,63*
€ 41,72*
€ 6,95*
ab € 32,14*
€ 42,61*
€ 4,00*
ab € 32,21*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.