Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-426064 Herst.-Nr.: 100-506163 EAN/GTIN: 0727419416818 |
| |
|
| | |
| Der neue Standard, der 8K-Medieninhalte und komplexe CAE-Simulationen schafft, ohne das Budget zu sprengen.
AMD Remote Workstation Ihre Workstation an jedem Ort
Radeon™ Pro Software AMDs leistungsfähige und zuverlässig Profi-Grafiksoftware, die Ihre Kreativität entfesselt.
AMD Radeon™ VR Ready Creator Stattet VR Mediendesigner mit unglaublich leistungsstarken und fähigen Entwicklungstools aus. Weitere Informationen: | | weight: | 1.788 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.245 m | depth: | 0.380 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,06* | € 547,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 486,01* | € 547,22* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 638,93* | € 716,29* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 1.096,16* | € 1.196,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|