Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA AMD Radeon Pro VII 16GB (6x mini DisplayPort 1.4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Radeon Pro VII 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
AMD Radeon Pro VII 16 GB Speicher mit hoher Bandbreite 2 (HBM2)
Artikel-Nr.:
     577-1073803
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     100-506163
EAN/GTIN:
     0727419416818
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Schnittstellen: 6x Mini DisplayPort 1.4 Speicher: 14 GB Hochgeschwindigkeits-HBM2 Bustyp: PCI Express 4.0 x16 Bauhöhe: dual slot Low profile fähig: nein Kühlung: aktiv Leistungsaufnahme: 250W max. Anzahl Displays: 6 max. Auflösung DP 1.4: - 6 bei 3840 x 2160 (4K) - 3 bei 5120 x 2880 (5K) - 1 bei 7680 x 4320 (8K) HDCP Support: ja Maße: 283 x 130 x 40mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,55*
€ 544,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 487,55*
€ 544,94*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 643,81*
€ 713,29*
€ 1,93*
ab € 1.095,23*
€ 1.191,56*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,29*
€ 848,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,54*
€ 833,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,87*
€ 797,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,81*
€ 766,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.