Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R059902 Herst.-Nr.: 99HASZ014-00 EAN/GTIN: 4718487721733 |
| |
|
| | |
| Schnell, flüssig, das ultimative VR-Grafik-Erlebnis. Genießt eine außergewöhnlich schnelle und flüssige Darsellung dank 120Hz Bildwiederholungsrate. Erlebt, wie selbst grafikintensive Spiele und Anwendungen ultraflüssig laufen - so wie es sein soll.
Kristallklare Darstellung - Genießt 5K-Gaming Mit 5K-Auflösung wird VR zu einem wahren Augenschmaus. So erkennt ihr selbst kleinste Details.
Breites Sichtfeld - Einfach mehr wahrnehmen Das 120° breite Sichtfeld (FOV) sorgt für optimale Wahrnehmung in VR. Das verbreiterte Sichtfeld ist dem menschlichen Auge angepasst und sorgt für eine natürlichere Wahrnehmung.
Hohe Bildwiederholungsraten - Ultmative VR-Grafik Genießt eine ultraflüssige Darstellung dank 120Hz Bildwiederholungsrate. Kein Ruckeln mehr: erlebt selbst grafikintensive Anwendungen und Spiele so, wie es sein soll: schnell und flüssig.
SteamVR™ Tracking - Richte große Mehrspielerflächen ein Such dir die passende Tracking-Variante aus. Egal ob du sitzt oder auf bis zu 10m x 10m tracken möchtest. Steam VR Tracking 2.0 erlaubt es dir, bis zu vier Base Stations für großflächiges Tracking miteinander zu verbinden. Ideal für Mehrspielerszenarien und ohne auf das milimetergenaue Tracking verzichten zu müssen. Features: 5K Display Ergonomisches Design Hi-Res Audio Bestes VR-Tracking Lieferumfang: Headset All-in-one Kabel Anschlussbox 18W x1 AC Adapter Controller (2018) x2 5W x2 AC adapter 2x 1m USB-A zu Micro B Kabel Basis Station 2.0 x2 Wandhhalterungs Kit 30W x2 AC Adapter Objektivreinigungstuch Objektivschutzkarte Ohrenkappen Mini DP to DP Adapter DP Kable USB Kable Dokumentation Hinweise: Für Room-scale wird eine Mindestfläche von 2m x 1.5m benötigt. Maximale Fläche beträgt 10m x 10m mit 4 SteamVR™ 2.0, Base Stations. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | Entertainment | Geeignet für: | PC | Besonderheiten: | inkl. Controller + mit integriertem Soundsystem | Gesamtauflösung: | 4896 x 2448 Pixel | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) + Schwarz/Blau | Kategorie: | Virtual Reality Brille | Produkt-Art: | Virtual Reality Brille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,07* | € 1.291,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.189,38* | € 1.309,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.198,02* | € 1.309,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|