Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC VIVE PRO 2 Full Kit Virtual Reality Brille Schwarz (matt), Schwarz/Blau inkl. Controller, mit int


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992119-BP
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASZ014-00
EAN/GTIN:
     4718487721733
Suchbegriffe:
HTC
99HASZ014-00
VIVE PRO 2 Full Kit
VR Brille
HTC VIVE PRO 2 Full Kit Virtual Reality Brille Schwarz (matt),Schwarz/Blau inkl. Controller,mit integriertem Soundsystem

VIVE Pro 2 Full Kit

5K Display
Ergonomisches Design
Hi-Res Audio
Bestes VR-Tracking

Schnell, flüssig, das ultimative VR-Grafik-Erlebnis.
Genießt eine außergewöhnlich schnelle und flüssige Darsellung dank 120Hz Bildwiederholungsrate. Erlebt, wie selbst grafikintensive Spiele und Anwendungen ultraflüssig laufen - so wie es sein soll.

Kristallklare Darstellung - Genießt 5K-Gaming
Mit 5K-Auflösung wird VR zu einem wahren Augenschmaus. So erkennt ihr selbst kleinste Details.

Breites Sichtfeld - Einfach mehr wahrnehmen
Das 120° breite Sichtfeld (FOV) sorgt für optimale Wahrnehmung in VR. Das verbreiterte Sichtfeld ist dem menschlichen Auge angepasst und sorgt für eine natürlichere Wahrnehmung.

Hohe Bildwiederholungsraten - Ultmative VR-Grafik
Genießt eine ultraflüssige Darstellung dank 120Hz Bildwiederholungsrate. Kein Ruckeln mehr: erlebt selbst grafikintensive Anwendungen und Spiele so, wie es sein soll: schnell und flüssig.

SteamVR™ Tracking - Richte große Mehrspielerflächen ein
Such dir die passende Tracking-Variante aus. Egal ob du sitzt oder auf bis zu 10m x 10m tracken möchtest. Steam VR Tracking 2.0 erlaubt es dir, bis zu vier Base Stations für großflächiges Tracking miteinander zu verbinden. Ideal für Mehrspielerszenarien und ohne auf das milimetergenaue Tracking verzichten zu müssen.

Ausstattung:
Bildschirm: Dual RGB LCD mit geringer Nachleuchtdauer · Auflösung: 2448 × 2448 Pixel pro Auge / (4896 x 2448 kombinierte Pixel) *VIVE Wireless Adapter unterstützt nur 2448 x 1224 kombinierte Pixel · Bildwiederholungsrate: 90/120 Hz *VIVE Wireless Adapter unterstützt nur 90Hz · Sichtfeld: Bis zu 120 Grad · Audio: Hi-Res-zertifizierter Kopfhörer (abnehmbar) *Unterstützung für hochohmige Kopfhörer (über USB-C® Analogsignal) · Eingänge: Zwei intergrierte Mikrofone · Verbindungen: Bluetooth, USB-C® Port für Peripheriegeräte · Sensoren: G-Sensor, Gyroskop, Näherungssensor, IPD-Sensor, SteamVR Tracking V2.0 (kompatibel mit SteamVR 1.0 und 2.0 Basisstationen) · Ergonomie: Augenabstand mit Linsenabstandseinstellung, Einstellbarer IPD (Pupillenabstand), Einstellbare Kopfhörer, Einstellbares Kopfband.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment · Geeignet für (VR-/AR-Brillen): PC · Gesamtauflösung: 4896 x 2448 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Schwarz/Blau · VR-/AR-Brillen-Besonderheiten: inkl. Controller,mit integriertem Soundsystem

Lieferumfang:
Headset
All-in-one Kabel
Anschlussbox
18W x1 AC Adapter
Controller (2018) x2
5W x2 AC adapter
2x 1m USB-A zu Micro B Kabel
Basis Station 2.0 x2
Wandhhalterungs Kit
30W x2 AC Adapter
Objektivreinigungstuch
Objektivschutzkarte
Ohrenkappen
Mini DP to DP Adapter
DP Kable
USB Kable
Dokumentation

Hinweis:
Für Room-scale wird eine Mindestfläche von 2m x 1.5m benötigt. Maximale Fläche beträgt 10m x 10m mit 4 SteamVR™ 2.0, Base Stations.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Schwarz/Blau
Marke:
HTC
Anwendungsbereich (Smart Home):
Entertainment
Farbe:
schwarz
Gesamtauflösung:
4896 x 2448 Pixel
Geeignet für (VR-/AR-Brillen):
PC
VR-/AR-Brillen-Besonderheiten:
inkl. Controller | mit integriertem Soundsystem
Produkt-Art:
Virtual Reality Brille
Weitere Suchbegriffe: Virtual Reality Brille
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 810,15*
€ 881,26*
31 Tage
16
€ 6,90*
ab € 853,33*
€ 927,50*
€ 1,93*
ab € 922,09*
€ 998,92*
Frei Haus
ab € 1.174,42*
€ 1.277,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.191,28*
€ 1.294,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,15*
€ 1.540,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,68*
€ 1.531,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,04*
€ 1.492,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,36*
€ 1.461,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,28*
€ 1.417,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.