Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424164 Herst.-Nr.: 32C42AA EAN/GTIN: 0195697558535 |
| |
|
| | |
| Ein verbessertes Audioerlebnis Was du sagst und hörst, ist genauso wichtig wie das, was du bei Konferenzanrufen siehst. Wenn du nach klarerem, reichhaltigerem Klang zusammen mit Stil und Flexibilität suchst, dann schau nicht weiter als die Z G3 Konferenzlautsprecherleiste, um deine Audioerfahrung zu verbessern[1]. Weitere Informationen: | | weight: | 0.683 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 53,87* | € 70,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 64,36* | € 82,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 70,37* | € 90,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 83,50* | € 107,01* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 90,16* | € 113,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|