Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verl.-Kabel BREMAXX 10m orange Outdoor IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verl.-Kabel BREMAXX 10m orange Outdoor IP44
Brennenstuhl Verl.-Kabel BREMAXX 10m orange Outdoor IP44
Artikel-Nr.:
     832-422711
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169930
EAN/GTIN:
     4007123683000
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 10m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5 - Kabelqualität: BREMAXX®
Weitere Informationen:
weight:
1.222 kg
height:
0.080 m
width:
0.240 m
depth:
0.220 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 12,5707*
€ 16,7707*
7 Tage
4430
2
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 17,43*
2
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 18,17*
2
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 18,57*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 20,34*
€ 27,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 12,4907*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169830
ab € 12,9734*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,4907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.