Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung BREMAXX or -35-70°C Schutzkontaktstecker CEE 74 (Typ F) 1169930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     262-60793263
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Netzanschlussleitung BREMAXX or -35-70°C Schutzkontaktstecker CEE 74 (Typ F) 1169930
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung (Typ F)
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-35 - 70 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Verlängerungsleitung, Steckdose Sicherheitsversorgung (Orange), Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Zuleitung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 12,6388*
€ 16,7188*
7 Tage
2998
2
€ 5,99*
ab € 12,91*
€ 17,23*
2
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 17,97*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 18,38*
1
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 12,5788*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.