Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Brennenstuhl BREMAXX Verlängerungskabel IP44 10m AT-N05V3V3-F 3G1,5 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5541738
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1169930
EAN/GTIN:
     4007123683000
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Das BREMAXX Verlängerungskabel von Brennenstuhl mit der Schutzart IP44 und einer 10m Kabellänge in der Signalfarbe orange überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Außenbereich, wie beispielsweise im Garten oder rund ums Haus. Es überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
  • Kabelqualität: BREMAXX
  • Signalfarbe orange
  • Robustes Verlängerungskabel mit 10m BREMAXX-Kabel (AT-N05V3V3-F 3G1,5) - kältebeständig bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar
  • Durch die Schutzkontakt-Kupplung mit Verschlusskappe kann das 10m Verlängerungskabel auch bei feuchtem Wetter oder im Winter genutzt werden, da keine Feuchtigkeit eindringen kann
  • Verlängerungskabel außen als ideale Stromquelle für diverse Gartenarbeiten in der Signalfarbe orange - sorgt für eine leichte Auffindbarkeit und verhindert mögliche Stolperfallen
  • Das BREMAXX Verlängerungskabel 10m ist dank der Schutzart IP44 bestens vor Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt und ist somit bei jedem Wetter einsatzbereit
  • Verlängerungskabel außen 10m wird dank der BREMAXX Qualität weder hart noch spröde und eignet sich somit perfekt für den robusten Gebrauch
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
IP Schutzart:
IP 44
Kabeltyp:
AT-N05 V3V 3-F 3G1,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Kabellänge:
10 m
Spannung:
250 V
Farbe:
orange
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 12,6388*
€ 16,7188*
6 Tage
2998
2
€ 5,99*
ab € 12,91*
€ 17,23*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 17,97*
2
€ 5,95*
ab € 13,90*
€ 18,38*
1
€ 4,00*
ab € 13,68*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1169810
ab € 12,5788*
Ähnlich
Brennenstuhl
1169870
ab € 12,1948*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.