Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-421920 Herst.-Nr.: 49459 EAN/GTIN: 0023942494591 |
| |
|
| | |
| USB-C Memory Stick Mit dem Verbatim Store 'n' Go USB-C-Stick können Sie schnell und einfach Dateien zwischen USB-C-kompatiblen Geräten speichern und übertragen. Der Stick lässt sich mühelos an USB-Typ-C-Laptops, -Telefone und -Tablets anschließen, sodass Sie sich keine Gedanken über einen Adapter machen müssen. Geht Ihnen manchmal der Speicherplatz auf Ihrem Smartphone aus? Mit schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten und Kapazitäten von 32 GB bis 128 GB kann der 3.1 Gen 1 Type-C Stick verwendet werden, um wertvollen Speicherplatz auf Ihrem USB-C-kompatiblen Smartphone freizugeben, damit Sie noch mehr wichtige Erinnerungen speichern können. Schließen Sie den USB-Speicherstick einfach an Ihr USB-C-fähiges Telefon an und übertragen Sie Ihre Dateien auf das Laufwerk und dann auf den Laptop. Bei Nichtgebrauch kann der USB-Stecker in das Gehäuse versenkt werden, um ihn zu schützen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.013 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.090 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 12,17* | € 16,50* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,79* | € 17,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,01* | € 17,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,36* | € 18,08* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,48* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|