Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Verbatim Store 'n' Go USB-Stick 64 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107373626
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49458
EAN/GTIN:
     0023942494584
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-C Memory Stick Mit dem Verbatim Store 'n' Go USB-C-Stick können Sie schnell und einfach Dateien zwischen USB-C-kompatiblen Geräten speichern und übertragen. Der Stick lässt sich mühelos an USB-Typ-C-Laptops, -Telefone und -Tablets anschließen, sodass Sie sich keine Gedanken über einen Adapter machen müssen. Geht Ihnen manchmal der Speicherplatz auf Ihrem Smartphone aus? Mit schnellen Übertragungsgeschwindigkeiten und Kapazitäten von 32 GB bis 128 GB kann der 3.1 Gen 1 Type-C Stick verwendet werden, um wertvollen Speicherplatz auf Ihrem USB-C-kompatiblen Smartphone freizugeben, damit Sie noch mehr wichtige Erinnerungen speichern können. Schließen Sie den USB-Speicherstick einfach an Ihr USB-C-fähiges Telefon an und übertragen Sie Ihre Dateien auf das Laufwerk und dann auf den Laptop. Bei Nichtgebrauch kann der USB-Stecker in das Gehäuse versenkt werden, um ihn zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
4 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verbatim
49459
ab € 12,23*
Ähnlich
Verbatim
49457
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.