Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedlink Maus KAPPA, kabellos, schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speedlink Maus KAPPA, kabellos, schwarz retail
Speedlink Maus KAPPA, kabellos, schwarz retail
Artikel-Nr.:
     832-421471
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-630011-BK
EAN/GTIN:
     4027301898989
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Gönnen Sie sich am Schreibtisch ein wenig Komfort: Das ergonomische Gehäuse der KAPPA-Maus ist perfekt an die Form der rechten Hand angepasst und erlaubt so bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten. Dabei genießen Sie dank zuverlässiger Funktechnik bis zu 8 Meter Bewegungsfreiheit – ganz ohne Kabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.107 kg
height:
0.045 m
width:
0.090 m
depth:
0.160 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 5,72*
€ 8,35*
11 Tage
13
1
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 9,90*
3
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 10,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 7,65*
€ 11,03*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 10,17*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.