Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz
DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz
Artikel-Nr.:
     832-420871
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45341
EAN/GTIN:
     4016032483663
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch
Bequemes Wechseln zwischen zwei 8K HDMI-Signalquellen per Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lästiges Umstecken

- Unterstützt Auflösungen bis 8K/60Hz
- HDMI 2.1
- Wechseln der Signalquelle via Umschalter
- Automatische Erkennung: Wenn zwei Quellen angeschlossen sind, erkennt der Switch welche eingeschaltet wird und wechselt auf diesen Eingang
- Plug & Play
- Datenrate: bis zu 48 Gbps
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Stromversorgung via Micro-USB Kabel
- Unterstützt HDMI 2.1, 2.0 und 1.4 Signalgeschwindigkeiten

Bequemes Wechseln zwischen zwei HDMI-Signalquellen per Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lästiges Umstecken. Unterstützt werden Auflösungen von bis zu 8K/60Hz. Die Stromversorgung erfolgt über das beiliegende Micro-USB Kabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.119 kg
height:
0.025 m
width:
0.160 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge, HDMI Verteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 20,12*
€ 27,26*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,05*
€ 27,28*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 24,40*
€ 32,69*
€ 4,50*
ab € 24,48*
€ 32,95*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 24,79*
€ 33,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.