Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz Digital/Display/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz Digital/Display/Video
DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz Digital/Display/Video
Artikel-Nr.:
     7405B-999549352
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-45341
EAN/GTIN:
     4016032483663
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch 2 in 1 out
hdmi switch

DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz Digital/Display/Video

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS - Video/Audio-Schalter - 8K - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 2 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 2 x HDMI Leistung: Datenrate: bis zu 48 Gbit/s Leistungsmerkmale: HDR-Support, automatische Videoquellenerkennung, Schalter, Aluminiumgehäuse, 8 K 60 Hz Support Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,7 cm x 7 cm x 1,3 cm Gewicht: 50 g Farbe: Schwarz

DIGITUS HDMI Verteiler Switch 2x1 8K schwarz Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 133 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: 2x HDMI–Eingang
1x HDMI–Ausgang
1x Umschalter
1x Micro–USB Eingang
2x Status LED
Unterstützt Auflösungen bis 8K/60Hz
HDMI 2.1
Wechseln der Signalquelle via Umschalter
Automatische Erkennung: Wenn zwei Quellen angeschlossen sind, erkennt der Switch welche eingeschaltet wird und wechselt auf diesen Eingang
Plug & Play
Datenrate: bis zu 48 Gbps
Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
Stromversorgung via Micro–USB Kabel
Unterstützt HDMI 2.1, 2.0 und 1.4 Signalgeschwindigkeiten
Gehäuse: Aluminium
Abmessungen: L 7 x B 5,7 x H 1,3 cm
Gewicht: 50 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio–Schalter – 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI
Ports
2 x HDMI
Leistung
Datenrate: bis zu 48 Gbit/s
Leistungsmerkmale
HDR–Support, automatische Videoquellenerkennung, Schalter, Aluminiumgehäuse, 8 K 60 Hz Support
Statusanzeiger
Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI–Ausgang Type A ¦ 2 x HDMI–Eingang Type A ¦ 1 x Micro–USB (nur Stromversorgung)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Kabel micro–USB auf USB–A – 1 m
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Maße und Gewicht
Breite
5,7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
1,3 cm
Gewicht
50 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
2 cm
Transporttiefe
13,3 cm
Transporthöhe
15 cm
Transportgewicht
110 g

Weitere Suchbegriffe: hdmi switch 2 eingänge, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 20,09*
€ 26,81*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 26,84*
€ 6,78*
ab € 24,25*
€ 32,41*
€ 4,50*
ab € 24,58*
€ 32,69*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 24,72*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.