Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico LoopEnergy Li-Ion Akku AAA900, USB-C, 4er Pack retail


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verico LoopEnergy Li-Ion Akku AAA900, USB-C, 4er Pack retail
Verico LoopEnergy Li-Ion Akku AAA900, USB-C, 4er Pack retail
Artikel-Nr.:
     832-420357
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     1UDBT-A2WEBC-NN
EAN/GTIN:
     4713095608919
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku

USB TYP-C
Wiederaufladbare Batterie

Die neue und umweltfreundlichere
Generation wiederaufladbarer Batterien.


Einwegbatterien sind umweltschädigend, da Sie nach einmaligem Gebrauch im Müll landen und Akku-Batterien müssen auf umständliche Weise in einem speziellen Ladegerät geladen werden.
Die neuen LoopEnergy Batterien hingegen, können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich.

Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen.
Denn mit 1.5V sind die kleinen Batterien auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.
Weitere Informationen:
weight:
0.066 kg
height:
0.020 m
width:
0.070 m
depth:
0.115 m
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, Akku Lithium
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
303
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,16*
€ 16,10*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 12,06*
€ 17,33*
9 Tage
28
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 24,67*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,18*
€ 24,67*
2 Tage
112
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 28,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,19*
€ 20,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95*
€ 18,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.