Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico LoopEnergy USB-C USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613952-BP
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     1UDBT-A2WEBC-NN
EAN/GTIN:
     4713095608919
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Verico LoopEnergy USB-C USB-C® Akku Li-Ion 600 mAh 1.5 V 4 St.

Li-Ion USB-C® Micro AAA-Akku 1,5V 900mWh 600mAh ladbar per USB


LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen
Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm.
Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschluss
Hohe Voltstabilität – Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5 V

Die LoopEnergy Akkus können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen. Denn mit 1.5 V sind die kleinen Akkus auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.

Ausstattung:
Die LoopEnergy Akkus können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen. Denn mit 1.5 V sind die kleinen Akkus auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR3,HR03,UO100557,DC2400,DC2400B4N,LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Kapazität (mAh, Ah): 600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
4x LoopEnergy AAA 900mWh Akkus,USB auf 4-fach USB-C® Ladekabel,Aufbewahrungsbox

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR3 | HR03 | UO100557 | DC2400 | DC2400B4N | LR03 | AAA | LR3
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
600 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Verico
Typ (Hersteller-Typ):
LoopEnergy USB-C
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
USB-C® Akku
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, Verico, 1UDBT-A2WEBC-NN, LoopEnergy USB-C, Micro, AAA Akku
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
303
pro Stück
€ 6,40*
ab € 11,18*
€ 16,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,06*
€ 17,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,47*
€ 20,89*
11 Tage
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,35*
€ 21,87*
Lager 102
91
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,78*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.