Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verico LoopEnergy USB-C Micro (AAA)-Akku Li-Ion 600 mAh 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X920352
Hersteller:
     Verico
Herst.-Nr.:
     1UDBT-A2WEBC-NN
EAN/GTIN:
     4713095608919
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Die LoopEnergy Akkus können über 1000-mal wieder mit Energie versorgt werden und das ganz einfach mit einem USB-C® Ladekabel, dass heutzutage in nahezu jedem Haushalt vorhanden ist. Das schont die Umwelt und Nerven zu gleich. Darüber hinaus kann der Hochleistungs-Akku durch die Li-Ionen-Technologie mit einer extrem geringen Selbstentladung überzeugen, ohne aber dabei an Leistung einzubüßen. Denn mit 1.5 V sind die kleinen Akkus auch für Geräte mit hohem, konstantem Spannungsbedarf besonders geeignet. Eine zu geringe bzw. schwankende elektrische Spannung kann dazu führen, dass genau diese Geräte nicht oder nicht einwandfrei funktionieren.
Features:
LoopEnergy kann bis zu 1000 Alkaline-Batterien ersetzen und hilft so die Umwelt zu schützen und Ressourcen zu schonen
Aufzuladen per USB-Typ C mit USB-Ladegerät, Powerbank, Notebook uvm.
Mehrfache Schutzmechanismen verhindern Überladung, Tiefenentladung sowie Überhitzung als auch Kurzschluss
Hohe Voltstabilität – Geeignet für Geräte mit einem Spannungsbedarf von 1,5 V
Lieferumfang:
4x LoopEnergy AAA 900mWh Akkus + USB auf 4-fach USB-C® Ladekabel + Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
LoopEnergy USB-C
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
600 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 1,5v, li-ion akku, Verico, LoopEnergy USB-C, Micro, AAA Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
€ 6,40*
ab € 11,15*
€ 16,06*
€ 6,78*
ab € 12,09*
€ 17,30*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 14,41*
€ 19,84*
9 Tage
28
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 21,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,21*
€ 21,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,21*
€ 16,91
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,5525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.