Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker, USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C813732
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_HYDRA_ULT_OR
EAN/GTIN:
     4250551405489
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB C, Lightning, Micro-USB, OTG - smrter Hydra ULTRA - der 5in1 Alleskönner
Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen das daher miteingehende Problem das passende Ladekabel für jedes unterschiedliche Gerät zu finden - besonders problematisch wird es jetzt noch da viele USB-Buchsen bereits durch neue USB C Buchsen ersetzt werden.

Das 5in1 Multitalent
Um dem Kabelchaos endgültig den Kampf anzusagen, schickt smrter das Hydra ULTRA in den Ring. Das 120 cm lange Nylon-Ladekabel besitzt für nahezu jedes aktuelle Smartphone oder Tablet, egal ob Micro-USB, USB C oder Lightning, den richtigen Anschluss. Der Ladestrom von bis zu 3 A (bei zeitgleichem Laden von drei Geräten, ansonsten bis zu 2 A einzeln) sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht sogar das gleichzeitige Aufladen von drei unterschiedlichen Geräten. Ein ideales Ladekabel für die ganze Familie!

USB / USB-C® Kombianschluss
Egal ob Auto, Desktop-PC, MacBook, Powerbank oder Laptop - viele neue Geräten besitzen bereits keine klassischen USB-Buchsen mehr, sondern wurden auf die neuen USB C Buchsen umgerüstet. Um auch für alle Anschlussarten jetzt und in Zukunft perfekt gerüstet zu sein besitzt das Hydra ULTRA einen speziellen USB / USB-C® Kombianschluss. Der herkömmliche USB-Adapter kann einfach abgezogen werden sodass der dahinter befindliche USB-C® Anschluss zum Einsatz kommt.

Robust durch Aluminium und Nylon
Die geflochtene Nylonummantelung verleiht dem Kabel die notwendige Stabilität und verhindert ungewolltes Verheddern und Verknoten des Kabels. Durch die zusätzliche Anti-Knick Verstärkung der Adapter ist das Kabel für den langfristigen Einsatz, egal ob zuhause oder unterwegs, ideal geeignet. Mit dem angebrachten Klett-Kabelverschluss lässt sich das Kabel im Nu und ohne Kabelsalat wieder verstauen.

OTG-Sharing-Funktion
Doch das ist noch nicht alles. Das Ladekabel unterstützt auch USB On-The-Go (OTG). Damit kann man jedes USB-Gerät durch simples anschließen des Kabels an ein OTG kompatibles Smartphone, ohne andere Stromquelle, aufladen. Ideal um die Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen, um so Freunden und Bekannten bei einem leeren Akku auszuhelfen.
Features:
Passend für alle Geräte mit Apple Lightning, Micro-USB oder USB Typ C Anschluss
Power Sharing Funktion für nahezu alle OTG-fähigen Smartphones (außer vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)
Laden mehrere Geräte gleichzeitig
Bis zu 3 A (bei 3 Geräten gleichzeitig)
USB 2.0 + USB-C® Kombistecker
Material: Nylon-Gewebe / Aluminium / Kunststoff
Länge: 120 cm
Gewicht: 47 g
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kabellänge:
1.20 m
Anschlüsse:
Apple Lightning Stecker + USB-A Stecker + USB-C® Stecker + USB-Micro-B Stecker
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Besonderheiten:
mit OTG-Funktion + Stoff-Ummantelung
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Orange
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Ausführung:
Ladekabel
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Smrter, Hydra ULTRA 5in1, usb host kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 11,61*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 12,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.