Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ USB-C, navyblue retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ USB-C, navyblue retail
smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ USB-C, navyblue retail
Artikel-Nr.:
     832-420198
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_ELITE_C_NB
EAN/GTIN:
     4250551407100
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
weight:
0.076 kg
height:
0.020 m
width:
0.095 m
depth:
0.195 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,65*
€ 5,58*
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,56*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,08*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.