Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-419982 Herst.-Nr.: TS2TMTS830S EAN/GTIN: 0760557845218 |
| |
|
| | |
| Die ultrakompakte M.2 SSD 830S von Transcend, die auf die SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und den DDR3 DRAM-Cache zurückgreift, ist sehr gut geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten zu erfüllen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigem NAND-Flash und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die M.2 SSD 830S von Transcend eine beispiellose Zuverlässigkeit. 3D-Erweiterung zum Durchbrechen von Grenzen Im Gegensatz zu den bestehenden planaren NAND-Chips ist 3D-NAND-Flash eine Art Flash-Speicher, bei dem die Speicherzellen vertikal in mehreren Schichten gestapelt werden. 3D NAND wurde entwickelt, um die Dichtebegrenzungen des 2D planaren NAND zu durchbrechen und so ein höheres Maß an Leistung und Ausdauer zu erreichen. Perfekt für Ihr Ultrabook Die 3D NAND M.2 SSDs von Transcend entsprechen den M.2-Formfaktoren Typ 2242 und 2280 und sind perfekt für den Einsatz in Ultrabooks und leichten Notebooks geeignet. Mit einer Länge von nur 80 mm ermöglicht die M.2 SSD 830S ein einfaches Upgrade auf Ihren Computer, nimmt wenig Platz ein und gibt ihm gleichzeitig den dringend benötigten Energieschub. Überlegene Übertragungsgeschwindigkeiten Mit dem M.2-Standard (80 mm), der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und einem leistungsstarken Controller erreicht die M.2 SSD 830S von Transcend unglaubliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und 520 MB/s. Bei Verwendung als Cache bietet die M.2 SSD 830S eine 1,5 mal schnellere Bootzeit als herkömmliche Festplatten. Hohe IOPS zur Beschleunigung der Ladezeiten Die M.2 SSD 830S verfügt über zufällige 4K Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 90.000 IOPS, die unglaublich kurze Ladezeiten und fast sofortige Reaktion für anspruchsvolle Grafik- und Multimedia-Anwendungen bieten. Mehr Speicher auf kleinstem Raum Der M.2-Formfaktor ermöglicht die Erweiterung und Integration von Funktionen auf eine einzige Formfaktor-Modullösung. M.2 SSDs beinhalten einen kleineren Formfaktor, aber mit größeren Kapazitäten als mSATA und Half-Slim SSDs. Leistungsstark und funktionsreich Trotz ihrer extra kleinen Abmessungen verfügt die M.2 SSD 830S über einen DDR3 DRAM-Cache und über erweiterte Funktionen zur Leistungssteigerung der SSD. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, transcend solid state disk, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 161,15* | € 192,05* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,24* | € 198,85* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 167,17* | € 199,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 171,32* | € 203,37* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 172,22* | € 205,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|