Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 830S M.2 256 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 830S M.2 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend 830S M.2 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65187732
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMTS830S
EAN/GTIN:
     760557842941
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die ultrakompakte M.2 SSD 830S von Transcend, die auf die SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und den DDR3 DRAM-Cache zurückgreift, ist sehr gut geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten zu erfüllen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigem NAND-Flash und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die M.2 SSD 830S von Transcend eine beispiellose Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
256 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
45000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
530 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
RAID-Unterstützung
Ja
Geringe Dichte-Paritätsprüfung (LDPC)
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
140
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
3.58 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TMTS830S
ab € 83,77*
Zubehör
Transcend
TS128GMTS830S
ab € 20,58*
Zubehör
Transcend
TS2TMTS830S
ab € 160,78*
Zubehör
Transcend
TS512GMTS830S
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.