Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-419520 Herst.-Nr.: DN-95410-IT EAN/GTIN: 4016032483861 |
| |
|
| | |
| Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich
- Perfekte Stromquelle für Ihr 482,6 mm (19")-Gehäuse - Buchsen sind um 35° gedreht, dies bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff
Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Es kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.914 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.500 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, digitus aluminium steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,51* | € 31,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 23,63* | € 31,83* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,71* | € 32,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,09* | € 33,91* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,46* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|