Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-419499 Herst.-Nr.: 63559 EAN/GTIN: 4043619635597 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.068 kg | height: | 0.021 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.151 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 9,52* | € 13,42* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,87* | € 13,92* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 9,88* | € 13,93* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,03* | € 15,47* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,30* | € 15,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|