Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO USB KFZ-Ladegerät Universal USB - weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO USB KFZ-Ladegerät Universal USB - weiss
2GO USB KFZ-Ladegerät Universal USB - weiss
Artikel-Nr.:
     832-418539
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     794921
EAN/GTIN:
     4010425949217
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
- Input: 12V-24V - Output: 5V 1000mA
Weitere Informationen:
weight:
0.039 kg
height:
0.033 m
width:
0.076 m
depth:
0.188 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,79*
€ 5,96*
6 Tage
102
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 6,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.