| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-106751582 Herst.-Nr.: 794921 EAN/GTIN: 4010425949217 |
| |
|
| | |
| - Input: 12V-24V - Output: 5V 1000mA
Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12-24 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 1000 mA | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |